• Från och med den 1/5 2025 kommer vi att byta plattform till shop.ravema.se. Läs mer

Fräs-vändskär SEMT 1305 AGSR, för Softcut® 45 högkapacitetsplanfräsar, HB7510

Art-nr.: 213577 ST1400
Pris per 1 st.
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Individuella priser för företagskunder efter inloggning.

Priser:

  • Från 1st.
    158,95 SEK / 1 st.
  • Från 10st.
    132,55 SEK / 1 st.
på begäran
I lager
1 580 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Typ Enhetspris inklusive moms

Tillgänglighet

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

ISO-kod vändskär SEMT 1305 AGSR
Typ ST1400
Sort HB7510
Skärmaterial VHM
Matning fz per tand 0,22 mm
Antal byten/skär 4
skärtjocklek E 5,56 mm
Produktslag Vändskär för fräsning

Identifiering och klassificering

Artikelnummer 213577 ST1400
EAN/GTIN 4045197941039
Tillverkarens nummer 213577 ST1400
Tillverkare/ansvarig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Användningstabell

Stål < 1100 N/mm²
P
130
Stål < 1400 N/mm²
P
120
vått maximal
 
torrt
 

Benämning

Utförande:

Förstärkt tjocklek för mycket höga bearbetningskrav. Skydd mot slitage med modern beläggning.

Anmärkning:

Riktvärden för användning för ae = 0,5 ... 1×D / apmax = 4mm.