{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Kat. Nr.:
| ISO-kod vändskär | XDLW 09T308 ER | |
| Typ | HÅRD | |
| Hörnradie | 0,8 mm | |
| Sort | HB7720 | |
| Skärmaterial | VHM | |
| Programmeringsradie vid ap max | 1,99 mm | |
| maximalt sågdjup ap max | 1,15 mm | |
| Matning fz per tand | 0,43 mm | |
| Antal byten/skär | 4 | |
| Produktslag | Vändskär för fräsning |
| Artikelnummer | 212954 HART | |
| EAN/GTIN | 4045197581686 | |
| Tillverkarens nummer | 212954 HART | |
| Tillverkare/ansvarig person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |