• Från och med den 1/5 2025 kommer vi att byta plattform till shop.ravema.se. Läs mer

Fräs-vändskär XDMT090416ZDER, för högmatningsfräsar, HB4420

Art-nr.: 212883 S
Pris per 1 st.
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Individuella priser för företagskunder efter inloggning.

Priser:

  • Från 1st.
    228,69 SEK / 1 st.
  • Från 10st.
    190,63 SEK / 1 st.
på begäran
I lager
840 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Typ Enhetspris inklusive moms

Tillgänglighet

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

ISO-kod vändskär XDMT090416ZDER
Typ S
Sort HB4420
Skärmaterial VHM
Rekommenderat skärdjup ap max 0,7 mm
maximalt sågdjup ap max 1,5 mm
Programmeringsradie vid ap max 3 mm
Matning fz per tand 0,45 mm
Vändskärstjocklek S 4.76 mm
Antal byten/skär 3
Beläggning PVD
Hörnradie 1,6 mm
Produktslag Vändskär för fräsning

Identifiering och klassificering

Artikelnummer 212883 S
EAN/GTIN 4045197625847
Tillverkarens nummer 212883 S
Tillverkare/ansvarig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Användningstabell

Inconel
S
30
vått maximal
 

Benämning

Anmärkning:

Riktvärden för användning för ae = 0,5 … 1×D / ap max