• Från och med den 1/5 2025 kommer vi att byta plattform till shop.ravema.se. Läs mer

Fräs-vändskär ⌀ 16 mm, för kopierfräsar

Art-nr.: 212724 ALU
Pris per 1 st.
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Individuella priser för företagskunder efter inloggning.

Priser:

  • Från 1st.
    711,09 SEK / 1 st.
  • Från 10st.
    592,61 SEK / 1 st.
på begäran
I lager
269 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Typ Pris per 1 st. (inkl. moms)

Tillgänglighet

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Typ ALU
Sort HU7810
Skärmaterial VHM
hörnradie R 1 mm
Matning fz i kortspånande aluminium 0,3 mm
Matning fz i stål < 1400 N/mm2 0,3 mm
Matning fz i stål < 60 HRC 0,2 mm
Antal byten/skär 1
Hörnradie 1 mm
Produktslag Vändskär för fräsning

Identifiering och klassificering

Artikelnummer 212724 ALU
EAN/GTIN 4045197761620
Tillverkarens nummer 212724 ALU
Tillverkare/ansvarig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Användningstabell

Aluminium, plast
N
1400
Alu (kortspånig)
N
700
Alu > 10% Si
N
500
Ti > 850 N/mm²
S
60
vått maximal
 
torrt
 
Luft
 

Benämning

Utförande:

  • Radie-, rundgångs- och repeternoggrannhet. ± 0,015 mm.

Detaljerade riktvärden för användning hittar du i GARANT-bearbetningshandbok nr 110020.

Användningsdata:

Torus-plattor med hörnradie. För skärkraftsreducering och vibrationsdämpning.