• Från och med den 1/5 2025 kommer vi att byta plattform till shop.ravema.se. Läs mer

Fräs-vändskär RDHT 12T3, för kopier- och planfräsar, HB7810, diamantbelagd, positiv

Art-nr.: 212262 ALU
Ny produkt
Pris per 1 st.
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Individuella priser för företagskunder efter inloggning.
på begäran
I lager
20 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Typ Enhetspris inklusive moms

Tillgänglighet

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

ISO-kod vändskär RDHT 12T3
Typ ALU
Sort HB7810
Skärmaterial VHM
Matning fz per tand 0,22 mm
Antal byten/skär 1
Beläggning Diamantbelagd
Produktslag Vändskär för fräsning

Identifiering och klassificering

Artikelnummer 212262 ALU
EAN/GTIN 4069515015172
Tillverkarens nummer 212262 ALU
Tillverkare/ansvarig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Användningstabell

Aluminium, plast
N
400
Alu (kortspånig)
N
400
Alu > 10% Si
N
400
Grafit, glasfiber
N
vått maximal
 
torrt
 

Benämning

Utförande:

Alla vändskär kan användas med 0° negativ, och 7° positiv hållare.

Anmärkning:

Riktvärden för användning för ae = 0,3×D / apmax = 2,5 mm.

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Tjänster & produktrådgivare

Logga in på ditt konto

Login

Din kontaktperson

Fast provision

Ditt kundkort

Vänligen visa upp QR-koden vid utcheckningen.
Hämtad på 

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen