• Från och med den 1/5 2025 kommer vi att byta plattform till shop.ravema.se. Läs mer

RDHT 12T3 MOFN positiv, HU7710, Typ: ALU

Art-nr.: 212260 ALU
Pris per 1 st.
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Individuella priser för företagskunder efter inloggning.

Priser:

  • Från 1st.
    137,94 SEK / 1 st.
  • Från 10st.
    114,95 SEK / 1 st.
på begäran
I lager
1 210 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Typ Enhetspris inklusive moms

Tillgänglighet

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

ISO-kod vändskär RDHT 12T3 MOFN
Typ ALU
Sort HU7710
Skärmaterial VHM
Matning fz per tand 0,22 mm
Antal byten/skär 1
Produktslag Vändskär för fräsning

Identifiering och klassificering

Artikelnummer 212260 ALU
EAN/GTIN 4045197303714
Tillverkarens nummer 212260 ALU
Tillverkare/ansvarig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Användningstabell

Aluminium, plast
N
400
Alu (kortspånig)
N
300
Alu > 10% Si
N
300
Grafit, glasfiber
N
vått maximal
 
torrt
 

Benämning

Utförande:

Alla vändskärsplattor kan även användas med 0° negativ, och 7° positiv bärare.

Anmärkning:

Riktvärden för användning för ae = 0,3×D / apmax = 2,5 mm.