• Från och med den 1/5 2025 kommer vi att byta plattform till shop.ravema.se. Läs mer

Kopierfräs med weldon-skaft, för vändskärplattor RD.., ⌀ D: 20mm

Art-nr.: 212105 20
Pris per 1 st.
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Individuella priser för företagskunder efter inloggning.
Vill du beställa mer än en artikel? Till snabbinloggning
på begäran
Levereras senare
0 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

⌀ D (mm) Enhetspris inklusive moms

Tillgänglighet

  • Fräs lämplig för platt form: rund
  • Fräsanvändning: Cirkulärfräsning; Ramping
  • Skärdelning: Oregelbunden
  • Invändig: ja
  • Verktygsbyte: PowerCard
PowerCard
Detta verktyg innehåller ett GARANT Powercard - ditt garantikort för enkel verktygsbyte vid slitage eller skada. Detaljer

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Skär-⌀ DC 20 mm
Antal skär Z 2
Skaftform weldon-skaft
Fräs lämplig för platt form rund
Fräsanvändning Cirkulärfräsning; Ramping
Skärdelning Oregelbunden
Invändig ja
Verktygsbyte PowerCard
⌀ D3 10 mm
Utkragningslängd L1 60 mm
totallängd Ltot 115 mm
Skaftdiameter Ds h6 20 mm
spiralfräsning ⌀ Dmin 30 mm
spiralfräsning ⌀ Dmax 38 mm
spiralfräsning ap 2 mm
Rampningsvinkel αmax 5,37 grad
Rampningslängd L för αmax 7,45 mm
Passande vändskär RD..1003
Skruvsats förvändskär 219804 (15IP; 3,8 Nm)
Inställningsvinkel κ 15 - 30 grad
Produktslag Kopierfräs

Identifiering och klassificering

Artikelnummer 212105 20
EAN/GTIN 4045197192516
Tillverkarens nummer 212105 20
Tillverkare/ansvarig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Benämning

Utförande:

Fräskropp med differentialdelning för jämn och fin bearbetning.
  • Hög plan- och rundgångsnoggrannhet.
  • Steglös ny positionsinställning för vändskäret vid eggslitage.

Anmärkning:

ap max = 2 mm.
GARANT momentmejsel TQ nr 211750 strl. 3,8 används med klinga nr 674252 strl. 15IP.