• Från och med den 1/5 2025 kommer vi att byta plattform till shop.ravema.se. Läs mer

Fräs-vändskär VDGT 11T210 FN, för kopierfräsar, HB7810, diamantbelagd

Art-nr.: 211864 ALU
Pris per 1 st.
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Individuella priser för företagskunder efter inloggning.
på begäran
I lager
203 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Typ Enhetspris inklusive moms

Tillgänglighet

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

ISO-kod vändskär VDGT 11T210 FN
Typ ALU
Sort HB7810
Skärmaterial VHM
Matning fz 0,17 mm
Antal byten/skär 2
Beläggning Diamantbelagd
Hörnradie 1 mm
Produktslag Vändskär för fräsning

Identifiering och klassificering

Artikelnummer 211864 ALU
EAN/GTIN 4045197555786
Tillverkarens nummer 211864 ALU
Tillverkare/ansvarig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Användningstabell

Aluminium, plast
N
1900
Alu (kortspånig)
N
1900
Alu > 10% Si
N
680
Grafit, glasfiber
N
vått maximal
 
torrt
 

Benämning

Utförande:

Diamantbelagt fräsvändskär för högre skärhastigheter och utslitningstider i kiselhaltiga material.

Anmärkning:

ap max = 3 mm för grovbearbetning med ae = 1×D.