{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Kat. Nr.:
| Skär-⌀ DC | 40 mm | |
| Antal skär Z | 3 | |
| Skaftform | med gänga | |
| Inställningsvinkel κ | 93 grad | |
| Fräsanvändning | Cirkulärfräsning; Ramping | |
| Invändig | ja | |
| Bearbetningsstrategi | MTC | |
| Verktygsbyte | PowerCard | |
| ⌀ D3 | 34 mm | |
| ⌀ D1 h6 | 17 mm | |
| ⌀ D2 | 29 mm | |
| totallängd Ltot | 47 mm | |
| Fästgänga M | M16 | |
| spiralfräsning ⌀ Dmin | 74 mm | |
| spiralfräsning ⌀ Dmax | 78 mm | |
| spiralfräsning ap | 8 mm | |
| Rampningsvinkel αmax | 5,65 grad | |
| Rampningslängd L för αmax | 30,34 mm | |
| Passande vändskär | VCG. 2205 | |
| Skruvsats förvändskär | 219800 (20IP; 5,7 Nm) | |
| Produktslag | Kopierfräs |
| Artikelnummer | 211813 40/3 | |
| EAN/GTIN | 4045197715098 | |
| Tillverkarens nummer | 211813 40/3 | |
| Tillverkare/ansvarig person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |