{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Kat. Nr.:
| Skär-⌀ DC | 0,1 mm | |
| Beläggning | Diamant | |
| Skärmaterial | VHM | |
| Norm | Verkstadsnorm | |
| Tolerans nom.-⌀ | 0 / −0,005 | |
| Tandantal Z | 2 | |
| Spiralvinkel | 25 grad | |
| Matningsriktning | horisontell, sned och vertikal | |
| Ingreppsbredd ae vid fräsoperation | fullspår sågdjup 1×D; 0,5×D vid valsfräsning | |
| Skaft | DIN 6535 HA med h5 | |
| Invändig | nej | |
| Skärlängd Lc | 0,15 mm | |
| Utkragningslängd L1 inkl. friställning | 0,3 mm | |
| Friställningsdiameter D1 | 0,08 mm | |
| totallängd L | 45 mm | |
| Skaftdiameter Ds | 4 mm | |
| Hörnfasvinkel | 90 grad | |
| Matning fz för spårfräsning i grafit | 0,008 mm | |
| Matning fz för valsfräsning i grafit | 0,012 mm | |
| Korrigeringsfaktor ap korr | 1 | |
| Färgring | svart | |
| Produktslag | Hörnfräs |
| Artikelnummer | 209700 0,1X0,3 | |
| EAN/GTIN | 4045197912350 | |
| Tillverkarens nummer | 209700 0,1X0,3 | |
| Tillverkare/ansvarig person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |