{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Kat. Nr.:
| Skär-⌀ DC | 4 mm | |
| Beläggning | PKD | |
| Skärmaterial | PKD | |
| Norm | Verkstadsnorm | |
| Tolerans nom.-⌀ | e8 | |
| Tandantal Z | 2 | |
| Matningsriktning | horisontell, sned och vertikal | |
| Ingreppsbredd ae vid fräsoperation | 0,2×D vid valsfräsning; 0,05×D vid kopierfräsning | |
| Skaft | DIN 6535 HA med h6 | |
| Invändig | ja | |
| Skärlängd Lc | 2,5 mm | |
| Skärradie R1 | 0,5 mm | |
| Utkragningslängd L1 inkl. friställning | 14 mm | |
| Friställningsdiameter D1 | 3,8 mm | |
| totallängd L | 50 mm | |
| Skaftdiameter Ds | 6 mm | |
| Matning fz för valsfräsning i glas-/kolfiberarmerad plast | 0,03 mm | |
| Matning fz för valsfräsning i grafit | 0,06 mm | |
| Matning fz för kopierfräsning i glas-/kolfiberarmerad plast | 0,05 mm | |
| Matning fz för kopierfräsning i grafit | 0,1 mm | |
| Skafttolerans | h6 | |
| Färgring | svart | |
| Produktslag | Torusfräs |
| Artikelnummer | 209635 4/0,5 | |
| EAN/GTIN | 4045197513397 | |
| Tillverkarens nummer | 209635 4/0,5 | |
| Tillverkare/ansvarig person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |