{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Kat. Nr.:
| Skär-⌀ DC | 6 mm | |
| Beläggning | Diamant | |
| Skärmaterial | VHM | |
| Norm | Verkstadsnorm | |
| Tolerans nom.-⌀ | h10 | |
| Tandantal Z | 8 | |
| Matningsriktning | horisontell, sned och vertikal | |
| Ingreppsbredd ae vid fräsoperation | fullspår sågdjup 1×D | |
| Skaft | DIN 6535 HA med h6 | |
| Invändig | nej | |
| Skärlängd Lc | 28 mm | |
| totallängd L | 75 mm | |
| Skaftdiameter Ds | 6 mm | |
| Hörnfasbredd vid 45° | 0,12 mm | |
| Hörnfasvinkel | 45 grad | |
| Matning fz för spårfräsning i glas-/kolfiberarmerad plast | 0,04 mm | |
| Matning fz för spårfräsning i grafit | 0,04 mm | |
| Färgring | svart | |
| Produktslag | Hörnfräs |
| Artikelnummer | 209525 6 | |
| EAN/GTIN | 4045197468345 | |
| Tillverkarens nummer | 209525 6 | |
| Tillverkare/ansvarig person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |