• Från och med den 1/5 2025 kommer vi att byta plattform till shop.ravema.se. Läs mer
Den här artikeln är inte längre en del av sortimentet. Om du letar efter ett alternativ, vänligen notera länkarna eller kontakta oss.

Det finns ett alternativ till denna artikel:

HM-spårfräs, TiAlN, ⌀ DC × LC h11 × e8: 45,5X10mm

Art-nr.: 208025 45,5X10

Välj variant av artikel och antal

⌀ DC × LC h11 × e8 (mm) Enhetspris inklusive moms

Tillgänglighet

  • Skärmaterial: VHM
  • Norm: DIN 850 D/F
  • Fräsprofil: m. sicksacktandning
  • Typ: NF
  • Tolerans nom.-⌀: e8

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Skär-⌀ DC 45,5 mm
Skärlängd Lc 10 mm
Beläggning TiAlN
Skärmaterial VHM
Norm DIN 850 D/F
Fräsprofil m. sicksacktandning
Typ NF
Tolerans nom.-⌀ e8
Tandantal Z 10
Matningsriktning horisontell
Ingreppsbredd ae vid fräsoperation fullspår sågdjup 1×D
Skaft DIN 6535 HB med h6
Invändig nej
För woodruffkilar DIN 6888 10,0×16,0 mm
Friställningsdiameter D1 11,8 mm
totallängd L 71 mm
Skaftdiameter Ds 12 mm
Matning fz för spårfräsning i stål < 900 N/mm2 0,04 mm
Skafttolerans h6
Hörnfasvinkel 90 grad
Färgring grön
Produktslag Spårfräs

Identifiering och klassificering

Artikelnummer 208025 45,5X10
Tillverkarens nummer 208025 45,5X10
Tillverkare/ansvarig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Användningstabell

Stål < 500 N/mm²
P
70
Stål < 750 N/mm²
P
67
Stål < 900 N/mm²
P
65
Stål < 1100 N/mm²
P
63
Stål < 1400 N/mm²
P
60
INOX < 900 N/mm²
M
40
Uni
 
vått maximal
 

Benämning

Utförande:

Skär på periferin, med sicksacktandning. Sidoytorna är frislipade och kan därför inte fastna i arbetsstycket.
Med inspänningsdel – typ NF.

Anmärkning:

För fräsning av T-spår enligt DIN 6888 eller för fräsning av små spår.
Fullspår: fz för ap = 0,25×D.