{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Kat. Nr.:
| Skär-⌀ DC | 32,5 mm | |
| Skärlängd Lc | 5 mm | |
| Beläggning | TiAlN | |
| Skärmaterial | VHM | |
| Norm | DIN 850 D/F | |
| Fräsprofil | m. sicksacktandning | |
| Typ | N | |
| Tolerans nom.-⌀ | e8 | |
| Tandantal Z | 10 | |
| Matningsriktning | horisontell | |
| Skaft | DIN 6535 HB med h6 | |
| Invändig | nej | |
| För woodruffkilar DIN 6888 | 5,0×13,0 mm | |
| Friställningsdiameter D1 | 8,5 mm | |
| totallängd L | 71 mm | |
| Skaftdiameter Ds | 12 mm | |
| Matning fz i stål < 900 N/mm2 | 0,04 mm | |
| Skafttolerans | h6 | |
| Hörnfasvinkel | 90 grad | |
| Färgring | grön | |
| Produktslag | Spårfräs |
| Artikelnummer | 208024 32,5X5 | |
| EAN/GTIN | 4062406397135 | |
| Tillverkarens nummer | 208024 32,5X5 | |
| Tillverkare/ansvarig person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |