{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Kat. Nr.:
| Skär-⌀ DC | 8 mm | |
| Beläggning | DLC | |
| Skärmaterial | VHM | |
| Norm | Verkstadsnorm | |
| Typ | W | |
| Tolerans nom.-⌀ | e8 | |
| Tandantal Z | 2 | |
| Spiralvinkel | 30 grad | |
| Matningsriktning | horisontell, sned och vertikal | |
| Ingreppsbredd ae vid fräsoperation | 0,1×D vid valsfräsning; 0,05×D vid kopierfräsning | |
| Skaft | DIN 6535 HA med h6 | |
| Invändig | nej | |
| Skärlängd Lc | 9 mm | |
| Skärradie R1 | 2 mm | |
| Utkragningslängd L1 inkl. friställning | 54 mm | |
| Friställningsdiameter D1 | 7,4 mm | |
| totallängd L | 100 mm | |
| Skaftdiameter Ds | 8 mm | |
| Matning fz för valsfräsning i kortspånande aluminium | 0,04 mm | |
| Matning fz för kopierfräsning i kortspånande aluminium | 0,045 mm | |
| Färgring | gul | |
| Produktslag | Torusfräs |
| Artikelnummer | 206071 8/2,0 | |
| EAN/GTIN | 4045197766441 | |
| Tillverkarens nummer | 206071 8/2,0 | |
| Tillverkare/ansvarig person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |