{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Kat. Nr.:
| Serie | Master Inox | |
| Skär-⌀ DC | 10 mm | |
| Beläggning | TiAlN | |
| Skärmaterial | VHM | |
| Norm | DIN 6527 | |
| Fräsprofil | NR | |
| Tolerans nom.-⌀ | d11 | |
| Tandantal Z | 5 | |
| Spiralvinkel | 40 grad | |
| Matningsriktning | horisontell, sned och vertikal | |
| Ingreppsbredd ae vid fräsoperation | fullspår sågdjup 1×D; fullspår sågdjup 1×D | |
| Skaft | DIN 6535 HB med h6 | |
| Invändig | nej | |
| Bearbetningsstrategi | HPC | |
| Skärlängd Lc | 22 mm | |
| Utkragningslängd L1 inkl. friställning | 30 mm | |
| Friställningsdiameter D1 | 9,3 mm | |
| totallängd L | 72 mm | |
| Skaftdiameter Ds | 10 mm | |
| Hörnfasbredd vid 45° | 0,2 mm | |
| Hörnfasvinkel | 45 grad | |
| Matning fz för spårfräsning i rostfritt stål > 900 N/mm2 | 0,035 mm | |
| Matning fz för valsfräsning i rostfritt stål > 900 N/mm2 | 0,04 mm | |
| Färgring | blå | |
| Produktslag | Hörnfräs |
| Artikelnummer | 205450 10 | |
| EAN/GTIN | 4062406276096 | |
| Tillverkarens nummer | 205450 10 | |
| Tillverkare/ansvarig person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |