{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Kat. Nr.:
| Skär-⌀ DC | 3 mm | |
| Beläggning | AlTiN | |
| Skärmaterial | VHM | |
| Norm | DIN 6527 | |
| Typ | N | |
| Tolerans nom.-⌀ | e8 | |
| Tandantal Z | 4 | |
| Spiralvinkel | 40 grad | |
| Skärdelning | Oregelbunden | |
| Matningsriktning | horisontell, sned och vertikal | |
| Ingreppsbredd ae vid fräsoperation | 0,3×D vid valsfräsning; 0,3×D vid valsfräsning | |
| Skaft | DIN 6535 HB med h6 | |
| Invändig | nej | |
| Bearbetningsstrategi | HPC | |
| Skärlängd Lc | 5 mm | |
| Friställningsdiameter D1 | 2,8 mm | |
| totallängd L | 50 mm | |
| Skaftdiameter Ds | 6 mm | |
| Skaftform | HA | |
| Hörnavrundning rv | 0,1 mm | |
| Matning fz för spårfräsning i rostfritt stål > 900 N/mm2 | 0,02 mm | |
| Matning fz för valsfräsning i rostfritt stål > 900 N/mm2 | 0,03 mm | |
| Färgring | blå | |
| Produktslag | Hörnfräs |
| Artikelnummer | 202950 3 | |
| EAN/GTIN | 4069515039390 | |
| Tillverkarens nummer | 202950 3 | |
| Tillverkare/ansvarig person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |