{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
                        Artikelnummer: 
                        EAN/GTIN: 
                        Tillverkarens nummer: 
                        Kat. Nr.: 
                    | Serie | Master Steel | |
| Skär-⌀ DC | 9,7 mm | |
| Beläggning | TiAlN | |
| Skärmaterial | VHM | |
| Norm | Verkstadsnorm | |
| Typ | N | |
| Tolerans nom.-⌀ | f8 | |
| Tandantal Z | 3 | |
| Spiralvinkel | 38 grad | |
| Egenskap spiralvinkel | Oregelbunden | |
| Skärdelning | Oregelbunden | |
| Matningsriktning | horisontell, sned och vertikal | |
| Ingreppsbredd ae vid fräsoperation | fullspår sågdjup 1×D; 0,4×D vid valsfräsning | |
| Skaft | DIN 6535 HB med h6 | |
| Invändig | nej | |
| Bearbetningsstrategi | HPC | |
| Skärlängd Lc | 22 mm | |
| Utkragningslängd L1 inkl. friställning | 38 mm | |
| Friställningsdiameter D1 | 9,4 mm | |
| totallängd L | 80 mm | |
| Skaftdiameter Ds | 10 mm | |
| Hörnavrundning rv | 0,49 mm | |
| Matning fz för spårfräsning i stål < 900 N/mm2 | 0,06 mm | |
| Matning fz för valsfräsning i stål < 900 N/mm2 | 0,08 mm | |
| Färgring | grön | |
| Produktslag | Hörnfräs | 
| Artikelnummer | 202406 9,7 | |
| EAN/GTIN | 4045197781420 | |
| Tillverkarens nummer | 202406 9,7 | |
| Tillverkare/ansvarig person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |