{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Kat. Nr.:
| Serie | Master Steel | |
| Skär-⌀ DC | 2 mm | |
| Beläggning | TiAlN | |
| Skärmaterial | VHM | |
| Norm | Verkstadsnorm | |
| Typ | N | |
| Tolerans nom.-⌀ | e8 | |
| Tandantal Z | 3 | |
| Spiralvinkel | 45 grad | |
| Matningsriktning | horisontell, sned och vertikal | |
| Ingreppsbredd ae vid fräsoperation | fullspår sågdjup 1×D; fullspår sågdjup 1×D | |
| Skaft | DIN 6535 HB med h6 | |
| Invändig | nej | |
| Bearbetningsstrategi | HPC | |
| Skärlängd Lc | 4 mm | |
| totallängd L | 50 mm | |
| Skaftdiameter Ds | 6 mm | |
| Hörnfasbredd vid 45° | 0,03 mm | |
| Hörnfasvinkel | 45 grad | |
| Matning fz för spårfräsning i stål < 900 N/mm2 | 0,01 mm | |
| Matning fz för valsfräsning i stål < 900 N/mm2 | 0,012 mm | |
| Färgring | grön | |
| Produktslag | Hörnfräs |
| Artikelnummer | 202297 2 | |
| EAN/GTIN | 4062406271855 | |
| Tillverkarens nummer | 202297 2 | |
| Tillverkare/ansvarig person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |