• Från och med den 1/5 2025 kommer vi att byta plattform till shop.ravema.se. Läs mer

Skrubb-pinnfräs för T-spår, obelagd, ⌀ DC × LC d11 × d11: 12,5X6mm

Art-nr.: 194050 12,5X6
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
10 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

⌀ DC × LC d11 × d11 (mm) Enhetspris inklusive moms

Tillgänglighet

  • Skärmaterial: HSS Co 5
  • Fräsprofil: m. sicksacktandning
  • Tolerans nom.-⌀: d11
  • Tandantal Z: 6
  • Spiralvinkel: 15

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Skär-⌀ DC 12,5 mm
Skärlängd Lc 6 mm
Beläggning obelagd
Skärmaterial HSS Co 5
Fräsprofil m. sicksacktandning
Tolerans nom.-⌀ d11
effektivt antal skär Zeff 3
Tandantal Z 6
Spiralvinkel 15 grad
Matningsriktning horisontell
Skaft DIN 1835 B
Invändig nej
För T-spårDIN 650 6 mm
Friställningsdiameter D1 5 mm
totallängd L 57 mm
Skaftdiameter Ds 10 mm
Matning fz i stål < 750 N/mm2 0,06 mm
Skafttolerans h6
Hörnfasvinkel 90 grad
Färgring Utan
Produktslag Spårfräs

Identifiering och klassificering

Artikelnummer 194050 12,5X6
EAN/GTIN 4045197109675
Tillverkarens nummer 194050 12,5X6
Tillverkare/ansvarig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Användningstabell

Aluminium, plast
N
250
Alu (kortspånig)
N
70
Stål < 500 N/mm²
P
35
Stål < 750 N/mm²
P
28
GG(G)
K
22
CuZn
N
35
Uni
 
vått maximal
 

Benämning

Utförande:

Skär på periferin och på båda sidor. Med sicksacktandning och med spånbrytare.

Anmärkning:

För fräsning av T-spår enligt DIN 650.