• Från och med den 1/5 2025 kommer vi att byta plattform till shop.ravema.se. Läs mer
    • Artikeln kan inte beställas på grund av saknade priser.

Fräs HSS-E-SPM HPC, TiAlN, ⌀ k10 DC: 8mm

Art-nr.: 191632 8

Välj variant av artikel och antal

⌀ k10 DC (mm) Enhetspris inklusive moms

Tillgänglighet

  • Skärmaterial: HSS E SPM
  • Norm: DIN 327
  • Typ: N
  • Tolerans nom.-⌀: k10
  • Tandantal Z: 4

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Skär-⌀ DC 8 mm
Beläggning TiAlN
Skärmaterial HSS E SPM
Norm DIN 327
Typ N
Tolerans nom.-⌀ k10
Tandantal Z 4
Spiralvinkel 25 grad
Egenskap spiralvinkel Oregelbunden
Matningsriktning horisontell, sned och vertikal
Ingreppsbredd ae vid fräsoperation 0,5×D vid valsfräsning
Skaft DIN 1835 B med h6
Invändig nej
Bearbetningsstrategi HPC
Skärlängd Lc 11 mm
totallängd L 61 mm
Skaftdiameter Ds 10 mm
Hörnfasvinkel 90 grad
Matning fz för valsfräsning i stål < 1100 N/mm2 0,012 mm
Färgring grön
Produktslag Hörnfräs

Identifiering och klassificering

Artikelnummer 191632 8
EAN/GTIN 4045197359469
Tillverkarens nummer 191632 8
Tillverkare/ansvarig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Användningstabell

Alu (kortspånig)
N
159
Alu > 10% Si
N
125
Stål < 500 N/mm²
P
95
Stål < 750 N/mm²
P
74
Stål < 900 N/mm²
P
74
Stål < 1100 N/mm²
P
42
Stål < 1400 N/mm²
P
32
INOX < 900 N/mm²
M
26
INOX > 900 N/mm²
M
21
GG(G)
K
63
CuZn
N
125
Uni
 
vått maximal
 
torrt
 
Luft
 

Benämning

Utförande:

Särskilt substrat SPM med mycket hög koboltandel.
Kombinerar hårdheten hos HM med segheten hos PM-stål.
Längder enligt DIN 327.

Fördel:

Fräsen kan genom sin universella geometrianvändas till de mest skiftande material.

Nedladdningar och dokument

Tjänster & produktrådgivare

Logga in på ditt konto

Login

Din kontaktperson

Fast provision

Ditt kundkort

Vänligen visa upp QR-koden vid utcheckningen.
Hämtad på 

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen