• Från och med den 1/5 2025 kommer vi att byta plattform till shop.ravema.se. Läs mer
    • Artikeln kan inte beställas på grund av saknade priser.

HM-brotsch HPC genomgående hål, TiAlN, Nominell ⌀ DC: 9,97mm

Art-nr.: 164362 9,97

Välj variant av artikel och antal

Nominell ⌀ DC (mm) Enhetspris inklusive moms

Tillgänglighet

  • Tolerans: 0 / 0,004
  • Skärmaterial: VHM
  • Norm: Verkstadsnorm
  • Invändig: ja
  • Skaft: DIN 6535 HSC

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Nominell ⌀ DC 9,97 mm
Beläggning TiAlN
Tolerans 0 / 0,004
Skärmaterial VHM
Norm Verkstadsnorm
Invändig ja
Skaft DIN 6535 HSC
Bearbetningsstrategi HPC
Användning vid håltyp vid genomgående hål
Skärlängd Lc 20 mm
Utkragningslängd L1 76 mm
totallängd L 120 mm
Antal skär Z 6
Skaftdiameter Ds 10 mm
Matning f i stål < 1100 N/mm2 0,6 mm/v
rekommenderad borr-⌀ i stål < 1100 N/mm2 9,8 mm
Brotschmån för diametern ⌀ riktvärde 0,1 mm - 0,2 mm
Skafttolerans h6
Färgring grön
Produktslag Phillips-BIT

Identifiering och klassificering

Artikelnummer 164362 9,97
EAN/GTIN 4045197363275
Tillverkarens nummer 164362 9,97
Tillverkare/ansvarig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Användningstabell

Stål < 750 N/mm²
P
150
Stål < 900 N/mm²
P
120
Stål < 1100 N/mm²
P
120
GG
K
80
GGG
K
60
Uni
 
vått maximal
 
vått minimal
 

Benämning

Utförande:

NC-anpassat utförande med rak skaft-⌀ för standardiserad infästning särskilt i hydrauliska chuckar eller högprecisionsspännchuckar. För högsta rundgångsnoggrannhet och processäkerhet. Det behövs inte längre någon specialhållare. Med invändig kylmedelstillförsel för HPC-bearbetning och därmed lägre produktionskostnader.
Tillverkningstoleranser för brotschar:
Heltal och ⌀ 0,5: H7 enligt DIN 1420
1/100-dimensioner ⌀ 3,97 − 12,03: +0,004/0
Med korta skäreggar och vänsterspiral.

Användningsdata:

För HPC / HSC-brotschning av genomgående hål.

Anmärkning:

EN NY GENERATION FINNS!
Rekommenderad efterföljande produkt är nr 164420.

Nedladdningar och dokument

Tjänster & produktrådgivare

Logga in på ditt konto

Login

Din kontaktperson

Fast provision

Ditt kundkort

Vänligen visa upp QR-koden vid utcheckningen.
Hämtad på 

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen