• Från och med den 1/5 2025 kommer vi att byta plattform till shop.ravema.se. Läs mer

GARANT Master SteelHT sats med koniska försänkare med 3 spännytor, nr 150352 med kassett 90°, TiAlN, antal försänkare: 5

Art-nr.: 150356 5
Pris per 1 st.
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Individuella priser för företagskunder efter inloggning.
på begäran
I lager
10 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

antal försänkare Enhetspris inklusive moms

Tillgänglighet

  • Spetsvinkel konisk försänkare: 90
  • Skärmaterial: HSS E
  • Delning hos försänkarskär: Oregelbunden
  • Antal skär Z: 3
  • Norm: DIN 335 C

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Serie Master Steel
antal försänkare 5
Beläggning TiAlN
Spetsvinkel konisk försänkare 90 grad
Skärmaterial HSS E
Delning hos försänkarskär Oregelbunden
Antal skär Z 3
Norm DIN 335 C
Skaft Skaft med tre spännytor
Färgring röd
Produktslag Steg- och konisk försänkare

Identifiering och klassificering

Artikelnummer 150356 5
EAN/GTIN 4067263125594
Tillverkarens nummer 150356 5
Tillverkare/ansvarig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Användningstabell

Alu (kortspånig)
N
72
Alu > 10% Si
N
58
Stål < 500 N/mm²
P
42
Stål < 750 N/mm²
P
35
Stål < 900 N/mm²
P
31
Stål < 1100 N/mm²
P
19
Stål < 1400 N/mm²
P
15
TOOLOX 33
H
14
TOOLOX 44
H
13
HARDOX 500 < 1600 N/mm²
H
10
INOX < 900 N/mm²
M
17
INOX > 900 N/mm²
M
13
Ti > 850 N/mm²
S
10
GG(G)
K
29
Olja
 
vått maximal
 
torrt
 

Benämning

Utförande:

Satser med koniska försänkare i kassett. Praktiska för montage och i verkstaden.

Innehåll:

vardera 1 försänkare: strl. 6,3; 10,4; 16,5; 20,5; 25

Anmärkning:

Tom kassett för 5 försänkare, se nr 150368 5 varugrupp 15.

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Från samma serie "Master Steel" Visa alla