• Från och med den 1/5 2025 kommer vi att byta plattform till shop.ravema.se. Läs mer
    • Artikeln kan inte beställas på grund av saknade priser.

Det finns ett alternativ till denna artikel:

Adapter för verktygshållare, Helt i stål, Typ: 1

Art-nr.: 148705 1

Välj variant av artikel och antal

Typ Enhetspris inklusive moms

Tillgänglighet

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

spännvidd □ 2,6 mm - 5,5 mm
för handgängtappar DIN 352 M3 − M10
Passande för hållare 148700 110
Material Helt i stål
Produktslag Gängtappadapter

Identifiering och klassificering

Artikelnummer 148705 1
EAN/GTIN 4045197543707
Tillverkarens nummer 148705 1
Tillverkare/ansvarig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Benämning

Utförande:

Adapter helt i stål för montering av mindre gängtappar (M3−M10) i GARANT-hållare 148700  storlek 110.