{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Kat. Nr.:
| Serie | Master TM | |
| gänga | 7/8-9 UNC | |
| Beläggning | TiAlN | |
| Gängtyp | UNC; UNC-LH | |
| Flankvinkel | 60 grad | |
| Skärmaterial | VHM | |
| Skaft | DIN 6535 HA med h6 | |
| Invändig | ja | |
| Skärriktning | Höger | |
| Gängstigning | 2,822 mm | |
| Varvper tum | 9 | |
| Nominell ⌀ DC | 15,95 mm | |
| Skärlängd Lc | 46,43 mm | |
| Skaftlängd Ls | 48 mm | |
| totallängd L | 110 mm | |
| Skaftdiameter Ds | 16 mm | |
| Tandantal Z | 6 | |
| Matning fz i stål < 750 N/mm2 | 0,14 mm | |
| Användning vid håltyp | upp till 2×D vid bottenhål; upp till 2×D vid genomgående hål | |
| Skärdelning | Oregelbunden | |
| Gäng-⌀ | 22,23 mm | |
| Skafttolerans | h6 | |
| Antal spånspår | 6 | |
| Färgring | grön | |
| Användning inomhus/utomhus | Invändig | |
| Gängprofil | Fullprofil | |
| Produktslag | Gängfräs |
| Artikelnummer | 139722 7/8-9 | |
| EAN/GTIN | 4062406058012 | |
| Tillverkarens nummer | 139722 7/8-9 | |
| Tillverkare/ansvarig person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |