• Vi har flyttat! Ravemas webbshop för Hoffmann Groups produkter finns numera på shop.ravema.se Läs mer

HOLEX Clever Tap maskingängtapp HSS/E, obelagd, NPT: 1/8-27

Art-nr.: 138095 1/8-27
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
26 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

NPT Pris per 1 st. (inkl. moms)

Tillgänglighet

  • Gängtyp: NPT
  • Flankvinkel: 60
  • Skärmaterial: HSS E
  • Norm: Verkstadsnorm
  • Gängnorm: ANSI B 1.20.1

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

gänga 1/8-27 NPT
Beläggning obelagd
Gängtyp NPT
Flankvinkel 60 grad
Skärmaterial HSS E
Norm Verkstadsnorm
Gängnorm ANSI B 1.20.1
Skärfasform C
Konförhållande 1:16
Spiralvinkel 15 grad
Skaft Cylindriskt skaft med h9
Invändig nej
Användning vid håltyp Bottenhål; Genomgående hål
Skärriktning Höger
Gängstigning 0,941 mm
Varvper tum 27
totallängd L 90 mm
Skaftdiameter Ds 7 mm
Skaftfyrkant □ 5,5 mm
Kärnhåls-⌀ A 8,5 mm
Kärnhåls-⌀ B 8,25 mm
Inställningsmåttets diameter Dmax + 0,05 8,74 mm
Minsta håldjup kärnhål 12 mm
Gäng-⌀ 10,242 mm
Typ av gängverktyg Maskingängtapp för dynamisk bearbetning
Antal spånspår 4
Färgring Utan
Antal skär Z 4
Gängdjup 19,73 mm
Serie Clever Tap
Produktslag Gängtappar

Identifiering och klassificering

Artikelnummer 138095 1/8-27
EAN/GTIN 4067263161479
Tillverkarens nummer 138095 1/8-27
Tillverkare/ansvarig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Användningstabell

Alu
N
13
Alu (kortspånig)
N
13
Stål < 500 N/mm²
P
12
Stål < 750 N/mm²
P
12
Stål < 900 N/mm²
P
6
Olja
 
vått maximal
 

Benämning

Utförande:

HOLEX Clever Tap:
Stabil gängtapp för konventionella standardtillämpningar. Högkvalitativt HSS-E-skärmedel och geometri för stålmaterial. Yta: Bronsfärganlöpt gängprofil.

Användningsdata:

För konisk rörgänga (NPT) enligt ANSI B1.20.1, för gänga med tätningsmedel. Observera det föreskrivna minsta djupet för kärnhålet (se tabellen).

Rekommendation:

Kärnhåldiameter A:
Cylindrisk förborrning utan användning av brotsch.
Kärnhåldiameter B:

Cylindrisk förborrning och därefter upprymning med konisk brotsch 1:16 (se nr 162650). Sedan kan man med kontrollmåttet Dmax (se tabellen) kontrollera det koniska hålets diameter på plansidan. Förberedelserna av kärnhålet enligt variant B erbjuder det processäkraste alternativet för gängskärning.