• Från och med den 1/5 2025 kommer vi att byta plattform till shop.ravema.se. Läs mer

GARANT Vap Tap maskingängtapp HSS-E form C, ånganlöpt, M: M3

Art-nr.: 135805 M3
Ny produkt
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
10 965 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

M Enhetspris inklusive moms

Tillgänglighet

  • Gängtyp: M
  • Flankvinkel: 60
  • Skärmaterial: HSS E
  • Norm: DIN 371
  • Gängnorm: DIN 13

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Erbjudande

Produktdetaljer

Tekniska data

gänga M3
Beläggning ånganlöpt
Gängtyp M
Flankvinkel 60 grad
Skärmaterial HSS E
Norm DIN 371
Gängnorm DIN 13
Toleransklass ISO 2 6H
Skärfasform C
Spiralvinkel 40 grad
Skaft Cylindriskt skaft med h9
Invändig nej
Användning vid håltyp upp till 3×D vid bottenhål
Skärriktning Höger
Gängstigning 0,5 mm
totallängd L 56 mm
Skaftdiameter Ds 3,5 mm
Skaftfyrkant □ 2,7 mm
Kärnhåls-⌀ 2,5 mm
Gäng-⌀ 3 mm
Typ av gängverktyg Maskingängtapp för dynamisk bearbetning
Antal spånspår 3
Färgring grön
Serie Vap Tap
Antal skär Z 3
Gängdjup 9 mm
Produktslag Gängtappar

Identifiering och klassificering

Artikelnummer 135805 M3
EAN/GTIN 4069515002202
Tillverkarens nummer 135805 M3
Tillverkare/ansvarig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Användningstabell

Aluminium, plast
N
18
Alu (kortspånig)
N
13
Stål < 500 N/mm²
P
18
Stål < 750 N/mm²
P
15
Stål < 900 N/mm²
P
15
Stål < 1100 N/mm²
P
6
INOX < 900 N/mm²
M
6
CuZn
N
15
Uni
 
Olja
 
vått maximal
 

Benämning

Utförande:

GARANT Vap Tap universalgängtapp. Processäkert användbar i många material. Optimerad hals- och spårlängd för förbättrad spånavledning för djupa gängor. Högpresterande HSS-E skärmedel med högre vanadiumhalt för förbätttrad slitstyrka. Ytan ånganlöpt, minskad löseggsbildning.
Form C (skärfas över 2−3 gängor).

Nedladdningar och dokument

Från samma serie "Vap Tap" Visa alla

Tjänster & produktrådgivare

Logga in på ditt konto

Login

Din kontaktperson

Fast provision

Ditt kundkort

Vänligen visa upp QR-koden vid utcheckningen.
Hämtad på 

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen