• Från och med den 1/5 2025 kommer vi att byta plattform till shop.ravema.se. Läs mer

Mikrosmörjsystem, Typ: S

Art-nr.: 130100 S
Pris per 1 st.
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Individuella priser för företagskunder efter inloggning.
på begäran
I lager
4 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Typ Enhetspris inklusive moms

Tillgänglighet

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

totallängd Ltot 150 mm
Längd kåpa med munstycke L2 100 mm
Skaftdiameter DS (-0,02 / -0,05 mm) 20 mm
Produktslag Mikrosmörjsystem

Identifiering och klassificering

Artikelnummer 130100 S
EAN/GTIN 4045197275905
Tillverkarens nummer 130100 S
Tillverkare/ansvarig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Benämning

Utförande:

Stabil, rostfri kåpa med trekammartrycksystem för exakt dosering.

Fördel:

  • Enkel hantering.
  • Ingen omständig och oprecis manuell smörjning.
  • Högre processäkerhet och längre verktygslivslängd.

Användningsdata:

Kan användas horisontellt och vertikalt i fleroperationsmaskiner.Kan användas horisontellt och vertikalt i fleroperationsmaskiner. Lämplig för alla gängskäroljor med viskositet upp till 570 mm 2/s (se nr 084210 och 084220). Oljan fördelas mekaniskt-hydrauliskt exakt över kärnhålväggen. Optimal användning av mycket små oljemängder med mikrosmörjsystem förhindrar en negativ inverkan på emulsionens konsistens. Mikrosmörjsystemet sparar därmed in den väsentligt dyrare omställningen till en emulsion med hög fetthalt, vilket är nödvändigt för en processäker gängskärning.

Leveransinnehåll:

Mikrosmörjsystem, huvudcylinder typ S, vardera ett munstycketyp DL och GL samt påfyllningsspruta.

Anmärkning:

  • Tillbehör och reservdelar, se reservdelsförteckningen.

Warning:

Avsedd användning
  • Använd apparaten på svarv- och fräsbearbetningscentra.
  • Apparaten kan användas vertikalt eller horisontellt.
  • Använd apparaten för smörjning med lämplig gängskärningsolja efter borrning av kärnhålet och före skärning eller formning av gängan.

Olämplig användning
  • Använd det inte som fullhålsborr.