• Från och med den 1/5 2025 kommer vi att byta plattform till shop.ravema.se. Läs mer

GARANT Master Steel HM-högkapacitetsborr med cylindriskt skaft DIN 6535 HA, TiAlN, ⌀ DC h7: 11mm

Art-nr.: 123040 11
Ny produkt
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
10 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

⌀ DC h7 (mm) Enhetspris inklusive moms

Tillgänglighet

  • Skärmaterial: VHM
  • Norm: Verkstadsnorm
  • Utförande: 8 × D
  • Tolerans nom.-⌀: h7
  • Antal skär Z: 2

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Serie Master Steel
Nominell ⌀ DC 11 mm
Beläggning TiAlN
Skärmaterial VHM
Norm Verkstadsnorm
Utförande 8 × D
Tolerans nom.-⌀ h7
Antal skär Z 2
Spetsvinkel 135 grad
Rekommenderat maximalt borrdjup L2 97,5 mm
Skaft DIN 6535 HA med h6
Invändig ja, med 25 bar
Bearbetningsstrategi HPC
Semi Standard ja
Spännspårlängd Lc 114 mm
totallängd L 162 mm
Skaftdiameter Ds 12 mm
Matning f i stål < 1100 N/mm2 0,28 mm/v
Produktslag Spiralborr

Identifiering och klassificering

Artikelnummer 123040 11
EAN/GTIN 4069515030083
Tillverkarens nummer 123040 11
Tillverkare/ansvarig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Användningstabell

Stål < 500 N/mm²
P
130
Stål < 750 N/mm²
P
120
Stål < 900 N/mm²
P
110
Stål < 1100 N/mm²
P
100
Stål < 1400 N/mm²
P
80
GG(G)
K
95
Uni
 
vått maximal
 
vått minimal
 
Luft
 

Benämning

Utförande:

Robust borrutförande och optimerad specialslipning för bästa möjliga spånformning och säker spånbrytning med samtidigt ökade matningsvärden. Avancerad mikrogeometri, konvex skäreggsform och konmantelslipning för extra stabilitet i huvudskäreggen. Optimerad spånspårgeometri och patenterad ändgeometriförprocessäker spånavledning i stålmaterial och gjutgods. Högpresterande beläggning av senaste generationen.

Anmärkning:

Spånspårlängd LC = L2 + 1,5 × DC.
Form HB och HE kan levereras till samma pris som HA.
Form HB: beställ med nr 123041.
Form HE: beställ med nr 123040 + 129100 HE.

Nedladdningar och dokument

Från samma serie "Master Steel" Visa alla