{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Kat. Nr.:
| Serie | Master Steel | |
| Nominell ⌀ DC | 4,4 mm | |
| Beläggning | TiAlN | |
| Skärmaterial | VHM | |
| Norm | Verkstadsnorm | |
| Utförande | 8×D | |
| Tolerans nom.-⌀ | h7 | |
| Antal skär Z | 3 | |
| Spetsvinkel | 140 grad | |
| Rekommenderat maximalt borrdjup L2 | 36,4 mm | |
| Skaft | DIN 6535 HB med h6 | |
| Invändig | ja, med 25 bar | |
| Bearbetningsstrategi | HPC | |
| Semi Standard | ja | |
| Spännspårlängd Lc | 43 mm | |
| totallängd L | 81 mm | |
| Skaftdiameter Ds | 6 mm | |
| Matning f i stål < 1100 N/mm2 | 0,28 mm/v | |
| Färgring | grön | |
| Produktslag | Spiralborr |
| Artikelnummer | 123036 4,4 | |
| EAN/GTIN | 4045197841377 | |
| Tillverkarens nummer | 123036 4,4 | |
| Tillverkare/ansvarig person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |