• Från och med den 1/5 2025 kommer vi att byta plattform till shop.ravema.se. Läs mer

GARANT Uni Hero HM-borr med cylindriskt skaft DIN 6535 HA, TiAlSiN, ⌀ DC h7: 4,9mm

Art-nr.: 123020 4,9
Ny produkt
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
25 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

⌀ DC h7 (mm) Enhetspris inklusive moms

Tillgänglighet

  • Skärmaterial: VHM
  • Norm: Verkstadsnorm
  • Utförande: 8 × D
  • Tolerans nom.-⌀: h7
  • Antal skär Z: 2

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Serie Uni
Nominell ⌀ DC 4,9 mm
Beläggning TiAlSiN
Skärmaterial VHM
Norm Verkstadsnorm
Utförande 8 × D
Tolerans nom.-⌀ h7
Antal skär Z 2
Spetsvinkel 140 grad
Rekommenderat maximalt borrdjup L2 49,7 mm
Skaft DIN 6535 HA med h6
Invändig ja, med 25 bar
Bearbetningsstrategi HPC
Semi Standard ja
Spännspårlängd Lc 57 mm
totallängd L 95 mm
Skaftdiameter Ds 6 mm
Matning f i stål < 1100 N/mm2 0,12 mm/v
Färgring orange
Produktslag Spiralborrar

Identifiering och klassificering

Artikelnummer 123020 4,9
EAN/GTIN 4069515012218
Tillverkarens nummer 123020 4,9
Tillverkare/ansvarig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Användningstabell

Aluminium, plast
N
140
Alu (kortspånig)
N
150
Stål < 500 N/mm²
P
120
Stål < 750 N/mm²
P
115
Stål < 900 N/mm²
P
110
Stål < 1100 N/mm²
P
80
Stål < 1400 N/mm²
P
70
INOX < 900 N/mm²
M
65
INOX > 900 N/mm²
M
60
Ti > 850 N/mm²
S
35
GG(G)
K
95
Uni
 
vått maximal
 
vått minimal
 
Luft
 

Benämning

Utförande:

Maximal universalitet och lönsamhet i ett verktyg. Robust verktygsdesign och konvex-konkav böjd skäregg för optimal verktygsstabilitet och spånbrottbeteende i ett brett materialspektrum. Speciell spånutrymmesgeometri och polerade spånutrymmen för bästa spånavledning och högsta processäkerhet. Ultraslät TiAlSiN-högkapacitetsbeläggning för effektiv minskning av slitage och förekomst av kantbildning.

Anmärkning:

Spånspårlängd LC= L2+ 1,5× DC.
Form HB och HE kan levereras till samma pris som HA.
Beställ form HB: med nr 123021.
Beställ form HE: med nr 123020 och 129100HE.
Artiklar med pris i parentes: Avvikande leveranstid och minsta beställningsmängd 3 st.