• Från och med den 1/5 2025 kommer vi att byta plattform till shop.ravema.se. Läs mer

GARANT Master Steel VHM HPC-borr med cylindriskt skaft DIN 6535 HA, TiAlN, ⌀ DC h7: 2,8mm

Art-nr.: 122470 2,8
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
6 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

⌀ DC h7 (mm) Pris per 1 st. (inkl. moms)

Tillgänglighet

  • Skärmaterial: VHM
  • Norm: DIN 6537 K
  • Utförande: 4×D
  • Tolerans nom.-⌀: h7
  • Antal skär Z: 2

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Serie Master Steel
Nominell ⌀ DC 2,8 mm
Beläggning TiAlN
Skärmaterial VHM
Norm DIN 6537 K
Utförande 4×D
Tolerans nom.-⌀ h7
Antal skär Z 2
Spetsvinkel 140 grad
Rekommenderat maximalt borrdjup L2 15,8 mm
Skaft DIN 6535 HA med h6
Invändig nej
Bearbetningsstrategi HPC
Semi Standard ja
Spännspårlängd Lc 20 mm
totallängd L 55 mm
Skaftdiameter Ds 4 mm
Matning f i stål < 1100 N/mm2 0,11 mm/v
Färgring grön
Produktslag Spiralborrar

Identifiering och klassificering

Artikelnummer 122470 2,8
EAN/GTIN 4067263119579
Tillverkarens nummer 122470 2,8
Tillverkare/ansvarig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Användningstabell

Stål < 500 N/mm²
P
115
Stål < 750 N/mm²
P
105
Stål < 900 N/mm²
P
100
Stål < 1100 N/mm²
P
70
Stål < 1400 N/mm²
P
60
GG
K
110
GGG
K
75
Uni
 
vått maximal
 
torrt
 

Benämning

Utförande:

Robust borrutförande och optimerad specialslipning för bästa möjliga spånformning och säker spånbrytning med samtidigt ökade matningsvärden. Avancerad mikrogeometri, konvex skäreggsform och konmantelslipning för extra stabilitet i huvudskäreggen. Optimerad spånspårgeometri och patenterad ändgeometri för processäker spånevakuering i stålmaterial och gjutgods. Högpresterande beläggning av senaste generation.

Anmärkning:

Spånspårlängd LC = L2 + 1,5 × DC.
Form HB och HE kan levereras till samma pris som HA.
Form HB: beställ med nr 122471 / 122476.
Form HE: beställ med nr 122470/122475 och 129100HE.

Nedladdningar och dokument

Från samma serie "Master Steel" Visa alla