{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Kat. Nr.:
| Nominell ⌀ DC | 8,4 mm | |
| Beläggning | TiAlN | |
| Skärmaterial | VHM | |
| Norm | DIN 6537 K | |
| Utförande | 4×D | |
| Tolerans nom.-⌀ | m7 | |
| Antal skär Z | 2 | |
| Spetsvinkel | 140 grad | |
| Rekommenderat maximalt borrdjup L2 | 34,4 mm | |
| Skaft | DIN 6535 HA med h6 | |
| Invändig | nej | |
| Spännspårlängd Lc | 47 mm | |
| totallängd L | 89 mm | |
| Skaftdiameter Ds | 10 mm | |
| Skafttolerans | h6 | |
| Matning f i rostfritt stål < 900 N/mm2 | 0,1 mm/v | |
| Färgring | blå | |
| Produktslag | Spiralborr |
| Artikelnummer | 122394 8,4 | |
| EAN/GTIN | 4045197419446 | |
| Tillverkarens nummer | 122394 8,4 | |
| Tillverkare/ansvarig person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |