{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Kat. Nr.:
| Nominell ⌀ DC | 23 mm | |
| Beläggning | TiAlN | |
| Skärmaterial | VHM | |
| Norm | Verkstadsnorm | |
| Skaft | weldon-skaft | |
| Skaft-⌀ | 19,05 mm | |
| Arbetsdjup | 35 mm | |
| totallängd L | 74,5 mm | |
| Produktslag | Kärnborr |
| Artikelnummer | 118782 23 | |
| EAN/GTIN | 4069515028882 | |
| Tillverkarens nummer | 118782 23 | |
| Tillverkare/ansvarig person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |