• Från och med den 1/5 2025 kommer vi att byta plattform till shop.ravema.se. Läs mer

Spiralborr långt HSS/E VA, obelagd, ⌀ DC h8: 7,3mm

Art-nr.: 116070 7,3
Pris per 1 st.
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Individuella priser för företagskunder efter inloggning.

Priser:

  • Från 1st.
    260,59 SEK / 1 st.
  • Från 5st.
    217,25 SEK / 1 st.
Vill du beställa mer än en artikel? Till snabbinloggning
på begäran
I lager
41 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

⌀ DC h8 (mm) Enhetspris inklusive moms

Tillgänglighet

  • Skärmaterial: HSS E
  • Norm: DIN 340
  • Tolerans nom.-⌀: h8
  • Spetsvinkel: 130
  • Spiralvinkel: 35-40

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Nominell ⌀ DC 7,3 mm
Beläggning obelagd
Skärmaterial HSS E
Norm DIN 340
Tolerans nom.-⌀ h8
Spetsvinkel 130 grad
Spiralvinkel 35-40 grad
Skaft Cylindriskt skaft
Antal skär Z 2
Invändig nej
Rekommenderat maximalt borrdjup L2 91,1 mm
Spännspårlängd Lc 102 mm
totallängd L 156 mm
Skaftdiameter Ds 7,3 mm
Matning f i rostfritt stål < 900 N/mm2 0,05 mm/v
Färgring blå
Produktslag Spiralborr

Identifiering och klassificering

Artikelnummer 116070 7,3
EAN/GTIN 4045197027726
Tillverkarens nummer 116070 7,3
Tillverkare/ansvarig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Användningstabell

Stål < 500 N/mm²
P
40
Stål < 750 N/mm²
P
20
INOX < 900 N/mm²
M
12
INOX > 900 N/mm²
M
8
Ti > 850 N/mm²
S
5
Olja
 
vått maximal
 

Benämning

Utförande:

Profilslipade. Kärna och kärnkona normala. Blank yta.
Med urspetsning form C

Fördel:

För borrarbeten med borrbussningar eller på djupt liggande ställen.

Rekommendation:

180° VHM-borr för aluminiumbearbetning kan levereras på förfrågan.

Anmärkning:

Passande NC-förborrar nr 112120, 112140 och 112170 med 142° spetsvinkel för ökad processäkerhet.