{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Kat. Nr.:
| Nominell ⌀ DC | 1 mm | |
| Beläggning | obelagd | |
| Skärmaterial | HSS E | |
| Norm | DIN 1897 | |
| Typ | FS | |
| Tolerans nom.-⌀ | h8 | |
| Spetsvinkel | 135 grad | |
| Spiralvinkel | 38 grad | |
| Skaft | Cylindriskt skaft | |
| Antal skär Z | 2 | |
| Invändig | nej | |
| Rekommenderat maximalt borrdjup L2 | 4,5 mm | |
| Spännspårlängd Lc | 6 mm | |
| totallängd L | 26 mm | |
| Skaftdiameter Ds | 1 mm | |
| Matning f i stål < 750 N/mm2 | 0,03 mm/v | |
| Färgring | Utan | |
| Produktslag | Spiralborr |
| Artikelnummer | 113020 1 | |
| EAN/GTIN | 4045197001863 | |
| Tillverkarens nummer | 113020 1 | |
| Tillverkare/ansvarig person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |