• Vi har flyttat! Ravemas webbshop för Hoffmann Groups produkter finns numera på shop.ravema.se Läs mer

NC-dubbhålsborr HSS/E 120° N, TiAlN, ⌀ DC h6: 3mm

Art-nr.: 112110 3
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
317 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

⌀ DC h6 (mm) Pris per 1 st. (inkl. moms)

Tillgänglighet

  • Skärmaterial: HSS E
  • Norm: Verkstadsnorm
  • Typ: N
  • Tolerans nom.-⌀: h6
  • Spetsvinkel: 120

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Skafttolerans h6
Nominell ⌀ DC 3 mm
Beläggning TiAlN
Skärmaterial HSS E
Norm Verkstadsnorm
Typ N
Tolerans nom.-⌀ h6
Spetsvinkel 120 grad
Skaft DIN 1835 B med h6
Antal skär Z 2
Invändig nej
Spännspårlängd Lc 12 mm
totallängd L 46 mm
Skaftdiameter Ds 3 mm
Matning f i stål < 900 N/mm2 0,03 mm/v
Färgring Utan
Produktslag Förborr

Identifiering och klassificering

Artikelnummer 112110 3
EAN/GTIN 4045197001245
Tillverkarens nummer 112110 3
Tillverkare/ansvarig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Användningstabell

Aluminium, plast
N
87
Alu (kortspånig)
N
56
Alu > 10% Si
N
50
Stål < 500 N/mm²
P
50
Stål < 750 N/mm²
P
37
Stål < 900 N/mm²
P
31
Stål < 1100 N/mm²
P
12
Stål < 1400 N/mm²
P
10
INOX < 900 N/mm²
M
15
INOX > 900 N/mm²
M
10
Ti > 850 N/mm²
S
6
GG(G)
K
31
CuZn
N
100
Uni
 
Olja
 
vått maximal
 

Benämning

Utförande:

≥ ⌀ 6 mm med medbringarplan enligt DIN 1835-B.
Exakt centrisk spetsslipning med smal tväregg − ger lätt borrstart och hög formnoggrannhet hos centreringshålet. Mycket stabilt tack vare korta spånspår.

Utförande - Bild:

Spetsvinkeln är densamma för centrerborret och spiralborret.
Med NC-centrerborret går borrningen fort tack vare den korta matningssträckan.

Användningsdata:

Med spetsvinkel 120° för att huvudskäreggarna i det efterföljande spiralborret ska kunna gripa in.

Anmärkning:

Använd varvtal för den faktiska borr-⌀
(inte generellt för borrens utvändiga-⌀).