Utförande:
Skyddsoveraller (PPE kategori III) typ 4/5/6.
Självhäftande dragkedjesystem för bättre täthet.
Antistatisk engångsskyddsoverall av polypropen och polyeten. 65 g/m². Elastisk huva, byx- och ärmlinningar. Frontblixtlås. Limmade sömmar. Overall för skydd mot spraydimmor, vattenstänk, fasta radioaktiva partiklar, flytande kemikalier och smittsamma ämnen.
Norm:
- EN 14605 typ 4
- EN 13034 typ 6
- EN ISO 13982-1 typ 5
- EN 14126
- EN 1073-2
- EN 1149-5
Warning:
Avsedd användning- Skyddar mot fasta kringflygande partiklar samt mindre farliga flytande kemikalier, spraydimmor, vattenstänk, smittsamma ämnen och radioaktiva partiklar.
- Lämplig för arbeten på byggplats, för lackeringsarbeten, för asbestsanering, för service- och underhållsarbeten inom industri, arbeten inom läkemedels- eller veterinärområdet samt för arbeten inom lantbruk.
- Om att bära kläder.
- Välj rätt konfektionsstorlek.
- Förändra inte skyddsklädseln.
- Skyddsverkan uppnås bara om den kroppsdel som ska skyddas är helt täckt.
- Omhänderta dem efter användningen.
Olämplig användning- Skyddar inte mot elektriska och termiska risker.
- Använd inte i närheten av roterande maskindelar.
- Använd inte skyddsklädseln i direkt kontakt med tjockolja och lättantändliga vätskor.
- Låt inte vätska ansamlas på skyddsklädseln.
- Kombination med annan skyddsutrustning får inte påverka skyddseffekten och inte heller hindra användaren i arbetet.