• Från och med den 1/5 2025 kommer vi att byta plattform till shop.ravema.se. Läs mer

karbinhake CONCEPT TG, Typ: 1

Art-nr.: 098191 1
Pris per 1 st.
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Individuella priser för företagskunder efter inloggning.
på begäran
I lager
76 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Typ Enhetspris inklusive moms

Tillgänglighet

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

brottlast huvudaxel 23 kN
vikt 0,08 kg
Produktslag karbinhake

Identifiering och klassificering

Artikelnummer 098191 1
EAN/GTIN 8056734836790
Tillverkarens nummer H-281-TG
Tillverkare/ansvarig person SKYLOTEC GmbH, Im Mühlengrund 6-8, 56565 NEUWIED, Deutschland, www.skylotec.com

Benämning

Utförande:

CONCEPT TG. HMS-karbiner av aluminiumlegering med automatisk triplexförslutning. Maximal öppningsbredd 21 mm.

Norm:

EN 362