• Vi har flyttat! Ravemas webbshop för Hoffmann Groups produkter finns numera på shop.ravema.se Läs mer

Fläkt-andningsskyddssystem SwissAir, Typ: SWISS

Art-nr.: 097997 SWISS
Pris per 1 st.
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Individuella priser för företagskunder efter inloggning.
på begäran
I lager
4 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Typ Pris per 1 st. (inkl. moms)

Tillgänglighet

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Serie SwissGrip
Energiförsörjning Batteridriven
Antal ingående batterier 1
Batterityp Litiumjon
märkspänning 3,6 V
batterikapacitet 6,5 Ah
Produktslag Fläktenhet fläktandningsskydd

Identifiering och klassificering

Artikelnummer 097997 SWISS
EAN/GTIN 7640127615935
Tillverkarens nummer 4700.010

Benämning

Utförande:

Det lätta TH3-fläktandningsskyddssystemet förenar effektivitet, komfort och kapacitet. Det kan dessutom användas flexibelt vid många olika arbeten. Luftflödet kan regleras (100-130 l/min) och ställas in steglöst. Höjd och temperatur kan allt efter behov kompenseras genom automatiska mätningar. Apparaten kan ställas in individuell i längd- och höjdled. Halvmasken är av POM (termoplast) och rivhållfast textil och har en utandningsventil med ett silikonmembran. Det säkerställer en oberoende lufttillförsel. Meddelandena från batteriet och filtret ges både akustiskt och visuellt.
Spänningsmatning: Litiumjonbatteri uppladdningsbart, 3,6 V / 6,5 Ah, USB-C anslutning.

Norm:

EN 12941 TH3

Leveransinnehåll:

SwissAir PAPR-system bestående av komforthalvmask, fläktenhet, slangkopplingar, hjäss- och nackrem, axelbärenhet, Control Panel och laddare inkl. optrel® ryggsäck.

Specialtillbehör:

Schultertrageeinheit Verlängerung Nr. 098228 Gr. EXTENSION.

Anmärkning:

SwissAir PAPR-system levereras utan filter. Fler tillbehör och reservdelar: Halvmask nr 098224, kåplock nr 098225, gnistskydd nr 098226, batteri nr 098227, förlängning av bärenheten nr 098228, tygskydd nr 098229.