• Från och med den 1/5 2025 kommer vi att byta plattform till shop.ravema.se. Läs mer
    • Artikeln kan inte beställas på grund av saknade priser.

Täckglas-set, 12 delar 10V

Art-nr.: 097928

Välj variant av artikel och antal

Enhetspris inklusive moms

Tillgänglighet

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Serie 3M™ Speedglas™ 10 V
Innehåll 12
tillverkarens beteckning H126000
passar för 10V
höjd invändigt 90 mm
bredd invändigt 110 mm
Produktslag Svetsmasker täckglas

Identifiering och klassificering

Artikelnummer 097928
EAN/GTIN 4054596460171
Tillverkarens nummer 7100144401
Tillverkare/ansvarig person 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de