{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Kat. Nr.:
| hjälmegenskap | Elektrisk isolering; Skyddar ned till 30 °C; Skydd mot stänk av flytande metall; Skydd mot lateral deformation | |
| Glasbeläggning | Rephållfast; beläggningsfri | |
| Glasmaterial | polykarbonat | |
| Skivmärkning | 2C-1,2 JSP 1 FTKN | |
| Färg | vit | |
| Storlek | 53 cm - 64 cm | |
| Material hjälmskal | ABS | |
| vikt | 580 g | |
| Norm | DIN EN 397; DIN EN 12492; DIN EN 50365 | |
| Breddjustering | Vridlås | |
| Produktslag | Skyddshjälm |
| Artikelnummer | 097861 WHITE | |
| EAN/GTIN | 5038428409827 | |
| Tillverkarens nummer | AMF270-405-F00 | |
| Tillverkare/ansvarig person | JSP Safety GmbH, Wiesenstraße 57, 40549 DÜSSELDORF, Deutschland, www.jspsafety.com |