• Vi har flyttat! Ravemas webbshop för Hoffmann Groups produkter finns numera på shop.ravema.se Läs mer

Reservöronproppar sats, 5 par GARANT, Typ: 28

Art-nr.: 097683 28
Ny produkt
Ange pris 5 par (SEK 3,22 / 1 par)
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Individuella priser för företagskunder efter inloggning.
på begäran
I lager
1 787 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Typ Ange pris 5 par (inkl. moms)

Tillgänglighet

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

SNR-värde (dämpvärde) 28 dB(A)
Innehåll 5 par
Produktslag Reservhörselskyddsproppar
Material öronproppar Polyuretan

Identifiering och klassificering

Artikelnummer 097683 28
EAN/GTIN 4067263129745
Tillverkarens nummer 097683 28
Tillverkare/ansvarig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Benämning

Utförande:

Ersättningsproppar, set, 5 par.

Warning:

Avsedd användning
  • Placera bygeln under hakan, över hjässan eller mot nacken.
  • Använd enbart med utbyteshörselskyddsproppar art.Nr.
  • 097683.
  • Skyddar mot skadligt buller.
  • Optimal skyddseffekt uppnås bara om den effektiva restljudnivån vid bärarens öra ligger mellan 70 dB och 80 dB.
  • Genom att subtrahera standardavvikelsen från ljuddämpningens medelvärde erhålls det betraktade hörselskyddets antagna skyddseffekt.
  • Den för dessa produkter uppgivna dämpningsvärdet är baserat på dämpning av kontinuerligt buller.
  • Dessa hörselskyddsproppar är inte lämpliga att använda i miljöer med intermittent eller impulsformigt buller, där en högre ljudskyddsgrad krävs, och i områden som kräver extra skydd mot låga frekvenser i miljöer med hög ljudnivå.

Olämplig användning
  • Kombination med annan skyddsutrustning får inte påverka skyddseffekten och inte heller hindra användaren i arbetet.
  • Produkten kan orsaka besvär på grund av vissa kemiska substanser.
  • Fler uppgifter kan efterfrågas hos tillverkaren.