• Från och med den 1/5 2025 kommer vi att byta plattform till shop.ravema.se. Läs mer
Den här artikeln är inte längre en del av sortimentet. Om du letar efter ett alternativ, vänligen notera länkarna eller kontakta oss.

Engasmätare Pac® 8500, Typ: H2SO2

Art-nr.: 097216 H2SO2

Välj variant av artikel och antal

Typ Enhetspris inklusive moms

Tillgänglighet

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Sensor för gastyp Vätesulfid; Syrgas
mätområde 0 vol% - 25 vol%
mätområde 0 ppm - 100 ppm
Larmtröskel A1/A2 19 vol%; 19,5/22,5 vol%; 23 vol%
Larmtröskel A1/A2 5/10 ppm
Energiförsörjning Batteridriven
Produktslag Engasmätare

Identifiering och klassificering

Artikelnummer 097216 H2SO2
EAN/GTIN 4026056116782
Tillverkarens nummer 3702251
Tillverkare/ansvarig person Dräger Safety AG & Co. KGaA, Revalstraße 1, 23560 LÜBECK, Deutschland, www.draeger.com

Benämning

Utförande:

Den personrelaterade engasmätaren Pac® 8500 övertygar med sitt lilla, robusta och slagtåliga utförande. Dessutom har mätaren en enkel och intuitiv manövrering. Den har ett trippellarm: akustiskt, optiskt och vibration. Mätvärdena kan avläsas snabbt och exakt med hjälp av den språkfria displayen och den noggranna färgmärkningen.

Anmärkning:

På engasmätaren Dräger Pac® 8500 kan två gaser mätas samtidigt. På förfrågan: Engasmätare Dräger Pac® 8000 för detektering av 29 olika gaser – däribland också specialgaser som NO2, O3 och CoCI2.
Gasmätteknik är av säkerhetsskäl undantagen från returer.