• Från och med den 1/5 2025 kommer vi att byta plattform till shop.ravema.se. Läs mer

Engasmätare Pac® 6500, Typ: CO

Art-nr.: 097199 CO
Pris per 1 st.
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Individuella priser för företagskunder efter inloggning.
på begäran
I lager
10 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Typ Enhetspris inklusive moms

Tillgänglighet

  • IP-skyddsklass: IP 68

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Sensor för gastyp Kolmonoxid
mätområde 0 ppm - 2 000 ppm
Larmtröskel A1/A2 30 / 60 ppm
Energiförsörjning Batteridriven
Antal ingående batterier 1
Batterityp Mignon, AA
kemisk struktur Litiumtionylklorid
IP-skyddsklass IP 68
Produktslag Engasmätare

Identifiering och klassificering

Artikelnummer 097199 CO
EAN/GTIN 4026056020546
Tillverkarens nummer 8326331
Tillverkare/ansvarig person Dräger Safety AG & Co. KGaA, Revalstraße 1, 23560 LÜBECK, Deutschland, www.draeger.com

Benämning

Utförande:

De personliga engasmätaren Pac® 6000 och 6500 mäter snabbt och exakt en viss gas. Enkel betjäning tack vare display utan text, tydlig färgkodning och robust hölje med bra grepp. Trippellarm: akustiskt, optiskt och vibration. Snabba sensorsvarstider även under svåra förhållanden. Mätning och direktvisning av någon av följande gaser: CO (kolmonoxid), H2S (vätesulfid), SO2 svaveldioxid) eller O2 (syrgas).
Ingen körtidsbegränsning och fler inställningsalternativ samt lagringsfunktioner.

Funktion:

IP68: Skyddad mot långvarig nedsänkning i vatten (vattentät) och skydd mot inträngande damm (dammtät), samt komplett beröringsskyddad.

Anmärkning:

Gasmätteknik är av säkerhetsskäl undantagen från returer.

Nedladdningar och dokument

Tjänster & produktrådgivare

Logga in på ditt konto

Login

Din kontaktperson

Fast provision

Ditt kundkort

Vänligen visa upp QR-koden vid utcheckningen.
Hämtad på 

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen