• Vi har flyttat! Ravemas webbshop för Hoffmann Groups produkter finns numera på shop.ravema.se Läs mer
    • Artikeln kan inte beställas på grund av saknade priser.

Mun- och näsmask, Typ: WHITE

Art-nr.: 097129 WHITE

Välj variant av artikel och antal

Typ Ange pris 10 st. (inkl. moms)

Tillgänglighet

  • Maskegenskap: flexibel näsbygel; Kan återanvändas många gånger
  • Tygsammansättning: 50% bomull; 50 % polyester
  • Kläder standard: Oeko-Tex standard 100

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Maskegenskap flexibel näsbygel; Kan återanvändas många gånger
Tygsammansättning 50% bomull; 50 % polyester
Kläder standard Oeko-Tex standard 100
Innehåll 10
Färg vit
Produktslag Partikelfiltermask

Identifiering och klassificering

Artikelnummer 097129 WHITE
EAN/GTIN 4045981172298
Tillverkarens nummer 2603-001 10ER SET
Tillverkare/ansvarig person HAKRO GmbH, Oberstettener Straße 41, 74575 SCHROZBERG, Deutschland, www.hakro.com

Benämning

Utförande:

Återanvändbar mun- och näsmask av den beprövade HAKRO kraftblandningen Mikralinar®. Den är försedd med en infälld metallbygel så att den kan anpassas perfekt till bärarens näsrygg.
  • Med inlagda veck, alla kanter infattade.
  • Remmar att bindas bakom hjässan eller öronen.
  • Standardstorlek
  • Tvättbar vid 60 °C (blå) resp. 90 °C (vit).
  • Den här HAKRO mun- och näsmasken är varken en medicinsk produkt eller en personlig skyddsutrustning.
  • Tvätta masken innan du använder den.
  • Tvätta händerna och det aktuella ansiktspartiet med tvål före och efter avtagning eller annan beröring av masken och/eller rengör med ett lämpligt desinfektionsmedel.
  • Bär masken bara över mun och näsa.
  • Ta av eller byt masken om den blir genomfuktad.