{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Kat. Nr.:
| Handskegenskap | latexfritt; DMF-fri; Allergikerhudvänlig | |
| EN 374 | Typ B (JKPT) | |
| Kemikaliebeständighet | JKPT | |
| Material | Nitril | |
| Skyddsklass | Skydd mot bakteriologiska risker enligt EN 374; Skydd mot bakterier, svampar och virus enligt EN 374 | |
| Hållarmaterial | Nitril | |
| Beläggningsvariant | Ingen beläggning | |
| Tjocklek | 0,1 mm | |
| Längd | 240 mm | |
| Innehåll | 100 | |
| vikt | 5 g | |
| Färg | blå | |
| Tillämpningsområde | Precision | |
| Standard/förordning | EN 374 | |
| AQL | 1,5 | |
| Användningsdata | Engångs | |
| Skyddskategori | Kategori III | |
| Produktslag | Engångshandske |
| Artikelnummer | 094786 7 | |
| EAN/GTIN | 4062406774547 | |
| Tillverkarens nummer | 094786 7 | |
| Tillverkare/ansvarig person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |