• Från och med den 1/5 2025 kommer vi att byta plattform till shop.ravema.se. Läs mer
    • Artikeln kan inte beställas på grund av saknade priser.

Kemikalieskyddshandske, par Tricopren® 725, Handskstorlek: 8

Art-nr.: 094775 8
Storleksguide

Storleksguide

Så här kan du enkelt bestämma rätt handskstorlek.

1 = handomkrets:
Mät omkretsen av din hand vid den bredaste punkten av din handflata.

2 = Handlängd:
Mät längden på din hand från toppen av ditt långfinger till slutet av din handflata.

So wird gemessen
Handskstorlek Handomkrets mm Handlängd mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226

Välj variant av artikel och antal

Handskstorlek Enhetspris inklusive moms

Tillgänglighet

  • Handskegenskap: latexfritt; DMF-fri
  • Skyddsklass: Skydd mot bakteriologiska risker enligt EN 374
  • EN 374: Typ A (AJKLMS)
  • Skärskyddsklass: 1

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

elektrostatisk egenskap 0,5 sek. Enligt avklingningstid EN 61340-5-1
Innehåll 1
Handskegenskap latexfritt; DMF-fri
Skyddsklass Skydd mot bakteriologiska risker enligt EN 374
tillverkarens beteckning Tricopren 725
Handskstorlek 8
EN 374 Typ A (AJKLMS)
Kemikaliebeständighet AJKLMS
EN 388 2121X
Material Kloropren
Hållarmaterial Kloropren
AQL 0,65
Tillämpningsområde Heavy Duty
Längd 400 mm
Tjocklek 1,3 mm
Färg grå
Användningsdata Flergångs
vikt 341 g
Skärskyddsklass 1
Skyddskategori Kategori III
Handskslag Kemikalieskyddshandskar
Produktslag Kemikalieskyddshandskar
CAS AL 1A004B
SH-kod AL 00

Identifiering och klassificering

Artikelnummer 094775 8
EAN/GTIN 4008198772583
Tillverkarens nummer 072508141X
Tillverkare/ansvarig person Honeywell Safety Products KCL GmbH, Am Kreuzacker 9, 36124 EICHENZELL, Deutschland, www.sps.honeywell.com

Benämning

Utförande:

Tricopren® 725. Sömlöst stickad bomullshandske med kloroprendoppning. God beständighet mot mekanisk a och många olika kemiska risker. Förhöjd greppförmåga genom profilering i handflateområdet. Naturlatexfre.

Anmärkning:

Minsta orderkvantitet motsvarar en förpackningsenhet (VPE) eller en multipel av den.