• Vi har flyttat! Ravemas webbshop för Hoffmann Groups produkter finns numera på shop.ravema.se Läs mer

Engångshandskar, sats TouchNTuff® 92-600, Handskstorlek: 11

Art-nr.: 094721 11
Ny produkt
Pris per 1 st. (SEK 2,72 / 1 st.)
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Individuella priser för företagskunder efter inloggning.
Storleksguide

Storleksguide

Så här kan du enkelt bestämma rätt handskstorlek.

1 = handomkrets:
Mät omkretsen av din hand vid den bredaste punkten av din handflata.

2 = Handlängd:
Mät längden på din hand från toppen av ditt långfinger till slutet av din handflata.

So wird gemessen
Handskstorlek Handomkrets mm Handlängd mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
Vill du beställa mer än en artikel? Till snabbinloggning
på begäran
I lager
1 502 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Handskstorlek Pris per 1 st. (inkl. moms)

Tillgänglighet

  • Handskegenskap: Silikonfri; latexfritt; Livsmedelscertifierad; Allergikerhudvänlig
  • EN 374: Typ B (JKPT)
  • Skyddsklass: Skydd mot bakteriologiska risker enligt EN 374; Skydd mot bakterier, svampar och virus enligt EN 374

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Handskegenskap Silikonfri; latexfritt; Livsmedelscertifierad; Allergikerhudvänlig
EN 374 Typ B (JKPT)
Kemikaliebeständighet JKPT
EN 388 1XXXX
Material Nitril
Skyddsklass Skydd mot bakteriologiska risker enligt EN 374; Skydd mot bakterier, svampar och virus enligt EN 374
Hållarmaterial Nitril
Beläggning Nitril
Tjocklek 0,13 mm
Längd 240 mm
Innehåll 100
vikt 3,1 g
Färg grön
Tillämpningsområde Precision
AQL 1,5
Användningsdata Engångs
Produktslag Engångshandske

Identifiering och klassificering

Artikelnummer 094721 11
EAN/GTIN 10076490645080
Tillverkare/ansvarig person Ansell GmbH, Kronstadter Straße 4, 81677 MÜNCHEN, Deutschland, www.ansell.com

Benämning

Utförande:

Engångshandskar, sats, i dispenser. Kategori III. Puderfri.
TouchNTuff® 92-600. Latexfri - ingen risk för Typ-1-allergi. Slät grepprofil. Godkänd för kontakt med livsmedel. AQL 1,5 (EN 374-2).

Norm:

EN 374;skydd mot bakterier, svampar och virus enligt EN 374