• Från och med den 1/5 2025 kommer vi att byta plattform till shop.ravema.se. Läs mer
    • Artikeln kan inte beställas på grund av saknade priser.

Handske, par KX-10 OBSIDIAN, Handskstorlek: 7

Art-nr.: 094319 7
Storleksguide

Storleksguide

Så här kan du enkelt bestämma rätt handskstorlek.

1 = handomkrets:
Mät omkretsen av din hand vid den bredaste punkten av din handflata.

2 = Handlängd:
Mät längden på din hand från toppen av ditt långfinger till slutet av din handflata.

So wird gemessen
Handskstorlek Handomkrets mm Handlängd mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
  • Minsta orderkvantitet 12 par
  • Beställningssteg: 12 par

Välj variant av artikel och antal

Handskstorlek Enhetspris inklusive moms

Tillgänglighet

  • Tvättning: 40 °C kulörtvätt
  • Handskegenskap: Silikonfri; DMF-fri; Allergikerhudvänlig; Förstärkt tumgrepp; kardborrlås
  • Stickningsteknik: 18G
  • Skärskyddsklass: C

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Serie KX
Innehåll 1
Tvättning 40 °C kulörtvätt
Torkning Lufttorkning
Handskegenskap Silikonfri; DMF-fri; Allergikerhudvänlig; Förstärkt tumgrepp; kardborrlås
EN 388:2003 4542
EN 388 4X42C
Hållarmaterial HPPE
Beläggning water based PU/nitril
Beläggningsvariant Handflata
Tillämpningsområde Precision; Allround
Längd 255 mm
Färg svart/grå
Handskstorlek 7
Stickningsteknik 18G
AQL G-II 1,0 for critical, G-II 2,5 for major, G-II 4,0 for Minor.
Användningsdata Flergångs
Skyddskategori Kategori II
Handskslag Genomskärningsskyddade handskar
Skärskyddsklass C
Produktslag Universalhandskar

Identifiering och klassificering

Artikelnummer 094319 7
EAN/GTIN 6942542968636
Tillverkarens nummer KX-10 W. VELCRO/SZ.7

Benämning

Utförande:

Med kardborrlås som gör att handsken sitter perfekt och säkert.
Tätt åtsittande och lätt genomskärningsskyddad handske klass 5 med en blandbeläggning av polyuretan och nitril för bra grepp.
  • Sömlöst bärarmaterial av HPPE med 18-Gauge-stickningsteknik.
  • Förstärkt tumgrepp för ökad livslängd.
  • Elastisk stickad mudd.

Anmärkning:

Minsta orderkvantitet motsvarar en förpackningsenhet (VPE) eller en multipel av den.